Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 300GB SAS 12Gb/s 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 300GB SAS 12Gb/s 2.5"
Fujitsu 300GB SAS 12Gb/s 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE1-28523561
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5532-E530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Hot-Swap
Ja
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,48*
€ 580,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,77*
€ 579,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,61*
€ 567,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,00*
€ 558,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,39*
€ 515,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.