| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-28524954 Herst.-Nr.: 724625 EAN/GTIN: 4012700724625 |
| |
|
| | |
| So macht das Malen und Pinselschwingen Spaß! Unser Space+ Malkasten kommt mit leuchtenden Farben und im trendigen Design – ein echter Hingucker! Der Farbkasten bietet 12 Qualitätsfarben und 10 extra große Mischfelder, um alle Nuancen mischen zu können. Eine Tube Deckweiß gehört natürlich mit zur Ausstattung des Malkastens. Die Schälchen im Farbkasten sind nach dem Schema des Farbkreises angeordnet, um z.B. die Komplementärfarben anschaulich darzustellen.
Die Farbschälchen des Deckfarbkastens sind leicht auswechselbar, die Mischpalette ist einfach zu reinigen – für ungetrübte Freude am Malen. Der Malkasten ist in zwei Farben erhältlich: Blau und Magenta.
Also, Pinsel und Wasser geschnappt und los geht’s!
Alle Produktdetails des Malkastens auf einen Blick: - Stabiles Material – ideal für Kinder - Farbkasten mit 12 Qualitätsfarben für brillantes Malen - 10 extra große Mischfelder - Eine Tube Deckweiß inklusive - Leicht auswechselbare Farbschälchen - Farbpalette platzsparend im Deckel einsetzbar - Anschauliche Darstellung des Farbkreises - Der Farbkasten ist „Made in Germany“ Weitere Informationen: Technische Details | Farbe des Anstrichs | Multi | | Anzahl enthaltener Farben | 12 Stück(e) | | Produktfarbe | Magenta | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |