Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Easy Stix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Easy Stix
Westmark Easy Stix
Westmark Easy Stix
Westmark Easy Stix
Artikel-Nr.:
     CIDE1-28545900
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     11802260
EAN/GTIN:
     4004094118067
Suchbegriffe:
Gemüse-Stiftler
Gemüsestiftler
Pommes-Frites-Schneider
Pommes-Schneider
Pommes-Frites Schneider "Easy Stix"

Pommes-frites-Schneider & Gemüsestiftler bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten für die zeitgemäße Ernährung
- Schneiden von Pommes-frites sowie Gemüse und Obst (z.B. für Salate und Dips)
- aus besonders hochwertigem Kunststoff
- mit 3 rostfreien Messereinsätzen für unterschiedliche Schnittstärken (12 x 12 mm, 10 x 10 mm, 9 x 9 mm)
- massiver Druckbügel aus Stahl • sehr effektiver Saugfuß
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Klingen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
110 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Material Messer
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.