Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL KB216 Tastatur Universal USB QWERTY US International Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL KB216 Tastatur Universal USB QWERTY US International Weiß
DELL KB216 Tastatur Universal USB QWERTY US International Weiß
DELL KB216 Tastatur Universal USB QWERTY US International Weiß
DELL KB216 Tastatur Universal USB QWERTY US International Weiß
DELL KB216 Tastatur Universal USB QWERTY US International Weiß
Artikel-Nr.:
     4249L-W127159089
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     580-ADGM
EAN/GTIN:
     5397063704026
Suchbegriffe:
Dell Tastaturen
Keyboard
Tastatur
keyboard
Die kabelgebundene Tastatur von Dell bietet eine praktische Lösung für den täglichen Gebrauch zuhause oder im Büro. Die Gestaltung der Tastatur in voller Größe und mit Chiclet-Tasten ermöglicht effizientes, bequemes Tippen – hervorragend für den täglichen Gebrauch und nahezu alle erdenklichen Aufgaben.

Die kabelgebundene Tastatur von Dell bietet eine praktische Lösung für den täglichen Gebrauch zuhause oder im Büro. Die Gestaltung der Tastatur in voller Größe und mit Chiclet-Tasten ermöglicht effizientes, bequemes Tippen – hervorragend für den täglichen Gebrauch und nahezu alle erdenklichen Aufgaben.

Über die praktischen Multimediatasten können Sie kinderleicht auf Funktionen wie Wiedergabe, Pause, Rück- und Vorlauf sowie Lautstärkesteuerung zugreifen.

Mit ihrem kompakten Design, das dennoch Tastenfeld und Ziffernblock in Standardgröße umfasst, ist die kabelgebundene Tastatur von Dell ideal für zuhause und fürs Büro. Durch ihre robuste Qualität und leisen Tasten bietet sie Komfort für die täglichen Anforderungen am Schreibtisch. Die kabelgebundene Tastatur von Dell verfügt außerdem über eine Handballenauflage, die separat erhältlich ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
442 x 127 x 24.4 mm
Tastaturgewicht
503 g
Energie
Energiequelle
USB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US International
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Zweck
PC / Server
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
6
pro Stück
€ 10,00*
ab € 16,80*
€ 23,18*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 35,96*
€ 48,98*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 77,44*
€ 101,51*
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 574,80*
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 693,57*
Zubehör
Dell
DKRRT
ab € 494,93*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 736,75*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 781,19*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 518,48*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 472,88*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 651,26*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 599,97*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 566,31*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 999,11*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 941,00*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 685,57*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 687,96*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 488,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.