Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 1-3 SW/WS 0 CD Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller CLI C 1-3 SW/WS 0 CD Kabelklammer Schwarz
Weidmüller CLI C 1-3 SW/WS 0 CD Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-28584263
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568251503
EAN/GTIN:
     4032248261802
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
1 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5.1 mm
Gewicht
0.08 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0363* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,93*
€ 29,6667
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,34*
€ 28,9646
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,19*
€ 27,5961
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,71*
€ 25,8349
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.