Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04334-00003-00 Herst.-Nr.: 04334-00003-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 50 m | | Breite | 38 mm | | Produktfarbe | Gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 4 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 7,42* | € 11,82* | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 8,47* | € 11,92* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 8,96* | € 12,19* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Rolle | € 5,45* | ab € 9,14* | € 12,33* | | | | | 10 Tage | | | 4 | | pro Rolle | € 6,80* | ab € 9,16* | € 12,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen | Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 47,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|