Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4541, 19 mm x 50 m Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
TESA 4541, 19 mm x 50 m Grau
TESA 4541, 19 mm x 50 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29832867
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04541-00150-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Abdeckband
Sehr geehrter tesa Kunde, in unseren weltweiten Fertigungsbetrieben produzieren wir ein breites Sortiment von Klebebändern, die von uns entwickelt wurden, um die Anforderungen unserer Kunden zuverlässig zu erfüllen. Wenden Sie sich an tesa , wenn Sie Fragen zu Produkten haben, mit denen Sie Ihre Prozesse effizienter gestalten und Produktionsabläufe optimieren können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Grau
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
19 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,298* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,40*
€ 38,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 32,18*
€ 38,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,42*
€ 33,82
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 19,45*
€ 23,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,56*
€ 22,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 17,15*
€ 20,41
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 16,72*
€ 19,90
pro Rolle
ab 1344 Rollen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.