Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ014N Schaltkastenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ014N Schaltkastenzubehör
Hager FZ014N Schaltkastenzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29894214
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ014N
EAN/GTIN:
     3250612776627
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
519 mm
Höhe
919 mm
Tiefe
12 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,21*
Zubehör
Hager
FZ451
ab € 11,13*
Zubehör
Hager
FZ508N
ab € 43,17*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,54*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,11*
Zubehör
Hager
FZ534
ab € 44,89*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,66*
Zubehör
Hager
FZ818
ab € 16,70*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,70*
Zubehör
Hager
FZ837N
ab € 44,97*
Zubehör
Hager
FZ838N
ab € 45,40*
Zubehör
Hager
FZ839N
ab € 45,61*
Zubehör
Hager
FZ745
ab € 6,22*
Zubehör
Hager
FZ823N
ab € 10,89*
Zubehör
Hager
FZ821N
ab € 16,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.