Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 211-15040 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 211-15040 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton 211-15040 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29896469
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-15040
EAN/GTIN:
     4031026129051
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Neben der Rohrbefestigung (z. B. im Wohnwagenbau) werden auch Leitungen oder Bauelemente (z. B. Kondensatoren) mit den Alu-Schellen befestigt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3.2 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.3 mm
Dicke
3.7 mm
Schraublochdurchmesser
5.2 mm
Technische Details
Farbe
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
162 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
280 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6186*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7977*
€ 0,94926
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7486*
€ 0,89083
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6186*
€ 0,73613
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.