Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 211-15130 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 211-15130 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton 211-15130 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29896707
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-15130
EAN/GTIN:
     4031026129150
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Neben der Rohrbefestigung (z. B. im Wohnwagenbau) werden auch Leitungen oder Bauelemente (z. B. Kondensatoren) mit den Alu-Schellen befestigt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
17.5 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.3 mm
Dicke
4.5 mm
Schraublochdurchmesser
5.2 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Verpackungslänge
273 mm
Paketgewicht
870 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.