Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-801/281-418 Klemmenblockzubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 280-801/281-418 Klemmenblockzubehör
Wago 280-801/281-418 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29904647
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-801/281-418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glimmlampe
glimmlampe
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Gewicht
2.576 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,0695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 456,83*
€ 543,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 455,40*
€ 541,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 443,89*
€ 528,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 433,28*
€ 515,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 406,95*
€ 484,27
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-686
ab € 1,3072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-816
ab € 1,3072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.