Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 870-183 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gruppenschildträger 10mm, gr 870-183
Gruppenschildträger 10mm, gr 870-183
Artikel-Nr.:
     3461-40349317
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.55 g
Breite
10 mm
Weitere Suchbegriffe: zackband, Komponent
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1404*
€ 0,2074*
35 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,138*
€ 0,21*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1428*
€ 0,2118*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1523*
€ 0,2253*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1688*
€ 0,2388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2074*
€ 0,24681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2014*
€ 0,23967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1834*
€ 0,21825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1744*
€ 0,20754
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1404*
€ 0,16708
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
870-182
ab € 0,1654*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.