Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW Æ CD Kabelklammer Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW Æ CD Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW Æ CD Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29928223
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568251735
EAN/GTIN:
     4032248543052
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Standarddruck
CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen CLI MH, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

Vorteile:

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm²
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
1 mm
Typ
CLI C 1-3 GE/SW Æ CD
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Höhe
5.1 mm
Gewicht
0.08 g
Technische Details
Farbe
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,90*
€ 29,631
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,43*
€ 29,0717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,26*
€ 27,6794
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,99*
€ 26,1681
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,19*
€ 25,2161
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.