Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 211-15250 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 211-15250 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton 211-15250 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40091255
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-15250
EAN/GTIN:
     4031026129266
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Neben der Rohrbefestigung (z. B. im Wohnwagenbau) werden auch Leitungen oder Bauelemente (z. B. Kondensatoren) mit den Alu-Schellen befestigt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
36.5 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.3 mm
Dicke
4.5 mm
Schraublochdurchmesser
5.2 mm
Technische Details
Farbe
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Verpackungslänge
425 mm
Paketgewicht
900 g
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1069*
€ 1,4169*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,1082*
€ 1,4182*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1412*
€ 1,4612*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2302*
€ 1,5702*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4169*
€ 1,68611
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3669*
€ 1,62661
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,1069*
€ 1,31721
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 70,845* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.