Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall SUWMB10B Lautsprecher-Halterung Zimmerdecke, Wand Aluminium Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall SUWMB10B Lautsprecher-Halterung Zimmerdecke, Wand Aluminium Schwarz
adam hall SUWMB10B Lautsprecher-Halterung Zimmerdecke, Wand Aluminium Schwarz
adam hall SUWMB10B Lautsprecher-Halterung Zimmerdecke, Wand Aluminium Schwarz
adam hall SUWMB10B Lautsprecher-Halterung Zimmerdecke, Wand Aluminium Schwarz
adam hall SUWMB10B Lautsprecher-Halterung Zimmerdecke, Wand Aluminium Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30294892
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     SUWMB10B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Halterung
Lautsprecher-Wandhalterung
Lautsprecherhalterung
Disco Lautsprecher
Wand- & Deckenhalterung für Installationslautsprecher bis 10kg

Der SUWMB10 ist auf allen Achsen flexibel verstellbar und kann so individuell ausgerichtet werden.Er ist kompatibel zu allen Lautsprechern mit entsprechendem Lochbild oder eignet sich für die Direktmontage im Holz- oder Kunststoffgehäuse.

Im Lieferumfang ist ein 20 cm langes Sicherheits-Stahlseil enthalten, mit dem der befestigte Lautsprecher, gemäß BGV-C1, gegen Herabfallen gesichert werden kann.

- Material: Aluminium Druckguss.
- Oberfläche: pulverbeschichtet.
- Farbe: schwarz.
- Belastbarkeit: 10kg.
- Durchmesser Befestigungslöcher: 5 mm (Wandmontageplatte) / 6 mm (Lautsprechermontageplatte).
- Zusatzinformationen: mehrfach verstellbar auf allen Achsen, inklusive Sicherheits-Stahlseil (Länge 20mm).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
92 mm
Breite
50 mm
Tiefe
111 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Decke/Wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.