Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 933.015 Verlängerungskabel 1,6 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 933.015 Verlängerungskabel 1,6 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Bachmann 933.015 Verlängerungskabel 1,6 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30344851
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     933.015
EAN/GTIN:
     4057298003684
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
  • Mit Hebel- bzw. Auswurfmechanik
    - Komponenten VDE approbiert
    - Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
1.6 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
VDE
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.