Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SUA761PU TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless SUA761PU TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Peerless SUA761PU TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Peerless SUA761PU TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Peerless SUA761PU TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Peerless SUA761PU TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Peerless SUA761PU TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Peerless SUA761PU TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30702914
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SUA761PU
EAN/GTIN:
     735029306399
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die DesignerSeries™ ultraschlanke Universal-Gelenkarmhalterung von Peerless-AV® ist eine der dünnsten Wandhalterungen auf dem Markt, die ausschließlich für ultradünne Displays entwickelt wurde. Mit der Doppelarm-Konstruktion ist die SUA771PU robust genug, um größere Displays in jeder Position fest zu halten - im Quer- oder Hochformat - und dennoch ein extrem schmales Profil bietet. Eine innovative I-förmige Adapterplatte erleichtert den Zugriff auf die Rückseite des Displays, hält die Zubehöre verborgen und bietet ein internes Kabelmanagement, das für ein ordentliches, professionelles Aussehen sorgt. Mit einem schwarz glänzenden Finish passt die SUA771PU zu jeder Umgebung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS, UL
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Gewicht und Abmessungen
Breite
619 mm
Tiefe (min)
47 mm
Tiefe (max)
631 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
7670 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1041 mm
Verpackungstiefe
603 mm
Verpackungshöhe
102 mm
Paketgewicht
10400 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
36 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 100,200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,400 x 600,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 5 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
631 mm
Abstand zur Wand (min)
47 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 382,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,03*
€ 505,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,10*
€ 501,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,24*
€ 475,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,97*
€ 471,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,97*
€ 455,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.