Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu FUJ:CA07339-E154 Interne Festplatte 3.5 Zoll 300 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FUJ:CA07339-E154 Interne Festplatte 3.5 Zoll 300 GB SAS
Fujitsu FUJ:CA07339-E154 Interne Festplatte 3.5 Zoll 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30755126
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CA07339-E154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Hot-Swap
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,19*
€ 250,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,43*
€ 249,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,36*
€ 246,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,33*
€ 245,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,60*
€ 237,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.