Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal KEL 9408.600 Elektrische Abdeckung Stahl IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal KEL 9408.600 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal KEL 9408.600 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30849247
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9408.600
EAN/GTIN:
     4028177138896
Suchbegriffe:
Chassisplatte
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Leergehäuse
EX-Gehäuse mit scharnierter Tür, Edelstahl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
1000 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 901,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,92*
€ 1.194,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,36*
€ 1.180,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,71*
€ 1.137,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,13*
€ 1.106,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,86*
€ 1.073,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2565110
ab € 15,94*
Zubehör
Rittal
2565120
ab € 16,10*
Zubehör
Rittal
2565000
ab € 15,06*
Zubehör
Rittal
2568000
ab € 3,906*
Zubehör
Rittal
2566000
ab € 3,936*
Zubehör
Rittal
2569000
ab € 5,178*
Zubehör
Rittal
2564000
ab € 6,69*
Zubehör
Rittal
2567000
ab € 7,84*
Zubehör
Rittal
2433000
ab € 20,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.