Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit BT3I-M0 Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit BT3I-M0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit BT3I-M0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30902575
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT3I-M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
287 mm
Breite
3.6 mm
Dicke
1.2 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
76 mm
Zugspannung (daN)
178
Wasserfest
Ja
Zertifizierung
CE, CSA
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,10651* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,57*
€ 163,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 136,72*
€ 162,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,08*
€ 155,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 124,56*
€ 148,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,51*
€ 126,75
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 180,78*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 18,96*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 311,75*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.032,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.