Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit SST2S-M Kabelbinder Nylon Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit SST2S-M Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit SST2S-M Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30902888
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SST2S-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder Verschlusskopf
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder verschlusskopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
172 mm
Breite
4.6 mm
Dicke
1.2 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
45 mm
Zugspannung (daN)
222
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: panduit kabelbinder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,64*
€ 128,0916
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,13*
€ 125,1047
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,53*
€ 87,5007
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,09*
€ 85,7871
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,03*
€ 72,6257
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 178,89*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 315,13*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.040,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.