Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5570-L400 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 3.5" NL-SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5570-L400 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 3.5" NL-SAS
Fujitsu S26361-F5570-L400 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 3.5" NL-SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31011108
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5570-L400
EAN/GTIN:
     4057185548250
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
NL-SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,29*
€ 409,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,40*
€ 407,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,82*
€ 398,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,15*
€ 394,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,62*
€ 361,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.