Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 4TB SAS 7.2K 3.5" Interne Festplatte 7200 RPM 128 MB 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 4TB SAS 7.2K 3.5" Interne Festplatte 7200 RPM 128 MB 3.5"
Fujitsu 4TB SAS 7.2K 3.5" Interne Festplatte 7200 RPM 128 MB 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31011112
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5571-L400
EAN/GTIN:
     4057185548274
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,17*
€ 442,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,68*
€ 442,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,03*
€ 420,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,58*
€ 382,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.