| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-31239514 Herst.-Nr.: AD443 EAN/GTIN: 5901436590309 |
| |
|
| | |
| Elektrische Kaffeemühle mit der Leistung von 150 Watt für alle Kaffeeliebhaber die den Duft der frisch gemahlenen Kaffee jeden Tag genießen wollen. Der kräftige Motor arbeitet schnell aber zudem leise. Das Gerät verfügt über den Schutz gegen Einschalten ohne Deckel. Die Mühle besitzt Schneidmesser aus hochwertigem rostfreiem Stahl und das transparente Sichtfenster. Man kann auf einmal bis zu 70 g der Kaffeebohnen mahlen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 600 g | Energie | Leistung | 150 W | | AC Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Technische Details | Produkttyp | Mühle mit Schlagmesser | | Fassungsvermögen Kaffeebohnen | 70 g | | Produktfarbe | Silber | | Edelstahl-Klingen | Ja | | Sicherheitssystem | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |