Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Schneider PPF 1503A Raclette Grill 1500 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silva Schneider PPF 1503A Raclette Grill 1500 W Schwarz
Silva Schneider PPF 1503A Raclette Grill 1500 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31553121
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     912131
EAN/GTIN:
     9004489121318
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Partypfanne

- Zum Kochen, Braten und Dünsten
- Pfanne antihaft beschichtet
- Ca. 1500 Watt
- Hitzebeständiger Glasdeckel mit Griff & Dampfloch
- Wärmeisolierte Griffe
- Abnehmbare Zuleitung mit stufenlos regelbarem Thermostat
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1500 W
Technische Details
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
1800 g
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
2350 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.