Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1522341 Signalkabel 1,5 m Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1522341 Signalkabel 1,5 m Schwarz, Grau
Phoenix Contact 1522341 Signalkabel 1,5 m Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31558438
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1522341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Stecker
M8
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Ursprungsland
Polen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,482*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,33*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 2,031*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1430857
ab € 1,49*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.