Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerdesign Vesuvio Grill Tisch Holzkohle Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerdesign Vesuvio Grill Tisch Holzkohle Anthrazit
Feuerdesign Vesuvio Grill Tisch Holzkohle Anthrazit
Feuerdesign Vesuvio Grill Tisch Holzkohle Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31577326
Hersteller:
     Feuerdesign
Herst.-Nr.:
     14052 anthrazit
EAN/GTIN:
     4260429920402
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Holzkohle-Grill
Holzkohlegrill
  • Holzkohle Tischgrill mit Edelstahl/Silikon Grillzange
    - Herausnehmbarer und über USB-Kabel wieder aufladbarer Lüfter, für schnelles anzünden, regelbare Grilltemperatur und bis zu 4 St Grillzeit.
    - Edelstahl Grillrost mit 33 cm Durchmesser bietet Platz für Grillgut von 3-4 Personen. Leicht zu reinigen im Geschirrspüler
    - Flache Bauweise, nur 18,5 cm hoch, für ein leichtes Handling beim Grillen am Tisch
    - Holzkohlekorb mit geschlossenem Deckel schützt die Kohle vom abtropfendem Fett für ein rauchfreies, gesundes Grillen
    - Fettauffangschale in Edelstahl, leicht zu reinigen im Geschirrspüler
    - Die doppelwandige Bauweise erlaubt es den Grill auch während des Grillens zu anfassen
    - Praktische Tragetasche zum überall mitnehmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
3500 g
Paketgewicht
5050 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Tragetasche
Ja
Design
Formfaktor
Tisch
Art der Oberfläche
Rost
Einbaufähigkeit
Ja
Produktfarbe
Anthrazit
Kochfeld-Form
Rund
Gehäusematerial
Stahl
Material Kochoberfläche
Edelstahl
Ergonomie
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Leistungen
Typ
Grill
Wärmequelle
Holzkohle
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Ein-/Ausschalter
Ja
Kochflächendurchmesser
330 mm
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Schnellaufheizung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,54*
€ 210,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,58*
€ 204,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helos
014052
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.