Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sopar 23114 TV-Halterung 68,6 cm (27") Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sopar 23114 TV-Halterung 68,6 cm (27") Silber
Sopar 23114 TV-Halterung 68,6 cm (27") Silber
Sopar 23114 TV-Halterung 68,6 cm (27") Silber
Sopar 23114 TV-Halterung 68,6 cm (27") Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31749278
Hersteller:
     Sopar
Herst.-Nr.:
     23114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (max)
90 mm
Höhe
110 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
700 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
50 x 50 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Geeignet für Computermonitor
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
50 x 50,75 x 75,100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
Drehungswinkel
60 °
Abstand zur Wand (max)
90 mm
Abstand zur Wand (min)
90 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.