Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4089, 50 mm x 1000 m Transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TESA 4089, 50 mm x 1000 m Transparent
TESA 4089, 50 mm x 1000 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31820574
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04089-00004-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
pp-packband transparent
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Transparent
Band-Zweck
Bündelung, Reparatur
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1000 m
Breite
50 mm
Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,13002*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 27,54334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 212,31*
€ 252,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 212,29*
€ 252,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 189,08004*
€ 225,00525
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 173,65002*
€ 206,64352
pro Paket
ab 32 Pakete
€ 166,06002*
€ 197,61142
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 156,13002*
€ 185,79472
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.