Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow K540655 Zeitschriftenständer Polystyrene Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow K540655 Zeitschriftenständer Polystyrene Aluminium
PaperFlow K540655 Zeitschriftenständer Polystyrene Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32505679
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4065X4.35
EAN/GTIN:
     3660141239157
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Polystyrene
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl der Regale
4 Regale
Form
Rechteck
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
670 mm
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
410 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
1500 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
859919
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.