Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 909.012 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 909.012 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Schwarz
Bachmann 909.012 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32590227
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     909.012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
444 mm
Merkmale
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Elektrische Eingangsverbindungen
GST18i3
Elektrische Ausgangsverbindungen
GST18i3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
940.099
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.