Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Etiketten für Rack Höheneinheiten - Höheneinheiten-Ausrichtungsstreifen - bis zu 52HE - 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Etiketten für Rack Höheneinheiten - Höheneinheiten-Ausrichtungsstreifen - bis zu 52HE - 2er-Pack
StarTech.com Etiketten für Rack Höheneinheiten - Höheneinheiten-Ausrichtungsstreifen - bis zu 52HE - 2er-Pack
StarTech.com Etiketten für Rack Höheneinheiten - Höheneinheiten-Ausrichtungsstreifen - bis zu 52HE - 2er-Pack
StarTech.com Etiketten für Rack Höheneinheiten - Höheneinheiten-Ausrichtungsstreifen - bis zu 52HE - 2er-Pack
Artikel-Nr.:
     173-2776368
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RKUNITAPE
EAN/GTIN:
     0065030865418
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rack Zubehör
rack zubehör
Sorgen Sie für eine perfekte Ausrichtung bei der Montage von Geräten in Ihrem Server Rack mit diesen Kennzeichnungsstreifen für HöheneinheitenDiese Etiketten erleichtern Ihnen die Installation von Geräten in Ihrem Serverschrank. Sie können bis zu 52 Einheitsmarkierungen auf jeder Seite eines Racks anbringen. Dies ist ideal für das Hinzufügen von Maßeinheiten zu Server-Racks, die keine Einheitenmarkierungen haben, oder zu älteren Racks, deren Markierungen im Laufe der Zeit abgenutzt wurden.Dieses TAA konforme Produkt erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA).Vermeiden Sie Probleme bei der Installation von Rackmount-GerätenWenn die Maße der Höheneinheiten im Rack nicht sichtbar sind, kann die Installation von großen Geräten zu einem Problem werden. In der Regel müssen Sie die Geräte nach Augenmaß ausrichten, was dazu führen kann, dass Sie das Gerät auf jeder Seite Ihres Racks in unterschiedlichen Einheitslöchern installieren, was jedoch die lästige und zeitraubende Aufgabe mit sich bringt, das Gerät nach der Installation neu zu positionieren. Die Verwendung dieser Rack-Etiketten ist eine kostengünstige Lösung, die eine korrekte Ausrichtung und problemlose Installation gewährleistet.Schnelle und einfache Anwendung in jedem Rack bis zu einer Größe von 52HEDie Markierungsstreifen sind selbstklebend und lassen sich leicht an der Seite Ihres Racks anbringen. Jedes Etikett im Kit enthält Markierungen für bis zu 52 Höheneinheiten. So können Sie das Etikett einfach auf eine kleinere Größe zuschneiden und an jedes Rack mit einer Größe von bis zu 52 HE anpassen.Die im RKUNITAPE enthaltenen Etiketten werden durch eine 2-Jahres Garantie von StarTech.com und einen kostenlosen, lebenslangen technischen Support unterstützt.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Paketgewicht
28 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.4 mm
Tiefe
2200 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
18 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
245 mm
Höhe des Versandkartons
239 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
52U
Temperaturbereich bei Lagerung
4 - 38 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,24*
€ 32,90*
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,72*
€ 34,92*
13 Tage
13
pro Stück
€ 6,29*
ab € 30,41*
€ 40,96*
5 Tage
13
pro Stück
€ 1,00*
ab € 32,00*
€ 43,13*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 40,36*
€ 54,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.