Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 1000-55 Steckschlüsselaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 1000-55 Steckschlüsselaufsatz
HAZET 1000-55 Steckschlüsselaufsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32762108
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1000-55
EAN/GTIN:
     4000896000821
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
  • Kurze Ausführung
    - Griffig, gerändelt
    - Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
    - Oberfläche: verchromt, poliert
    - DIN 3124, ISO 2725-1
    - Made In Germany
    - Schlüsselweite: 55
    - Gesamtlänge: 82 mm
    - Antrieb: 9
    - Abtrieb: c
    - Durchmesser d1 (am Abtrieb): 73.5 mm
    - Durchmesser d2 (am Antrieb): 45 mm
    - Netto-Gewicht: 1.07 kg
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
82 mm
Gewicht
1071 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schaftform
Hexagonal
Schaftgröße
3/4 "
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.