| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-32762704 Herst.-Nr.: 1000-22 EAN/GTIN: 4000896000654 |
| |
|
| | |
| - Kurze Ausführung
- Griffig, gerändelt - Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung - Oberfläche: verchromt, poliert - DIN 3124, ISO 2725-1 - Made In Germany - Schlüsselweite: 22 - Gesamtlänge: 52 mm - Antrieb: 9 - Abtrieb: c - Durchmesser d1 (am Abtrieb): 32 mm - Durchmesser d2 (am Antrieb): 33.2 mm - Netto-Gewicht: 0.18 kg
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 52 mm | | Gewicht | 179 g | Merkmale | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Schaftform | Hexagonal | | Schaftgröße | 3/4 " | | Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsselsatz 3/4 zoll |
| | |
| |