Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Viva Collection HD2639/90 Toaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Viva Collection HD2639/90 Toaster
Philips Viva Collection HD2639/90 Toaster
Philips Viva Collection HD2639/90 Toaster
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32929066
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD2639/90
EAN/GTIN:
     18710103777691
Suchbegriffe:
Imbiss-Toaster
Imbisstoaster
Toastautomat
Toaster
Großartige Sandwiches, ganz gleich ob dick oder dünn
Extra breite Kammer nimmt dicke oder dünne Scheiben auf
10% breitere Kammergröße. Dank des Sandwich-Aufsatzes mit vergrößerbarer Öffnung und optimaler Ausrichtung in der Mitte wird ein gleichmäßiges Röstergebnis erzielt, ganz gleich ob bei dicken oder dünnen Scheiben.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
334 mm
Verpackungshöhe
221 mm
Paketgewicht
1950 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Wärmeablage
Ja
Bräunungsstufen
7
Kabelaufwicklung
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Ursprungsland
China
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.85 m
Breite
172 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
201 mm
Slotgrösse (L*B*H)
138 x 33 x 125 mm
Gewicht
1490 g
Weitere Suchbegriffe: Toastgerät, philips toaster, toaster
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SEVERIN
AT 2287
ab € 16,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.