Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird A-MDPM-HDMIF-02 Videokabel-Adapter Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird A-MDPM-HDMIF-02 Videokabel-Adapter Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Gembird A-MDPM-HDMIF-02 Videokabel-Adapter Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Gembird A-MDPM-HDMIF-02 Videokabel-Adapter Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33037971
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-MDPM-HDMIF-02
EAN/GTIN:
     8716309090353
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
  • Mini DisplayPort (männlich) auf VGA (weiblich) adapter - Unterstützt Apple MacBook (Air/Pro) und jegliche VGA Bildschirme oder Beamer - Keine zusätzliche Stromversorgung, Software oder Treiber erforderlich
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Breite
45 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.