Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5581-L112 Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5581-L112 Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 2.5" SAS
Fujitsu S26361-F5581-L112 Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33141437
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5581-L112
EAN/GTIN:
     4057185608121
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
1200 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,41*
€ 313,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,80*
€ 312,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,61*
€ 301,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,85*
€ 297,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,10*
€ 275,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.