Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 91cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 91cm
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 91cm
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 91cm
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 91cm
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 91cm
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 91cm
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 91cm
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 91cm
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 91cm
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 91cm
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 91cm
StarTech.com Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 91cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33228624
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CMVER20UF
EAN/GTIN:
     0065030864794
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Schaffen Sie mit diesem vertikalen Kabelordner Ordnung bei den Kabeln in Racks oder Schränken mit 20U oder mehr

Mit diesem 90 cm hohen vertikalen Kabelordner können Sie einfach und platzsparend die Kabel in Ihrem Server-Rack organisieren. Der Kabelordner kann vertikal im Rack angebracht werden, sodass Kabel sauber zwischen den Geräten auf unterschiedlicher Höhe geführt werden.

Der 0U-Kabelordner bietet zahlreiche Installationsoptionen und ist zu den meisten Racks mit 20U oder mehr kompatibel. Die Platte hat ein 0U-Design, das bei der Montage keinen Platz verbraucht und einfach ohne Werkzeug wie erforderlich montiert oder versetzt werden kann.

Machen Sie Ihr Rack übersichtlicher und leichter zugänglich

Der vertikale Kabelordner verwendet Kabelkanäle zur Führung der Kabel. Dabei verdeckt eine Abdeckplatte sauber die hindurch verlaufenden Kabel. Der Kabelordner ist vertikal an der Innenseite Ihres Racks befestigt und führt Kabel sauber zwischen Geräten auf unterschiedlichen Höhen. So können Kabel sauber und gut organisiert ohne Kabelsalat von unten im Rack montierten Geräten zu Geräten verlaufen, die ganz oben montiert sind.

Sauber organisierte und verlaufende Kabel verbessern nicht nur die Übersichtlichkeit und den Zugang, sondern vereinfachen auch Installation, Zugriff und Wartung von Rack-Komponenten.

Mühelos und kompatibel zu Ihrem Rack

Für maximale Kompatibilität zu so gut wie jedem Server-Rack kann die Platte des Kabelordners mithilfe von Montagelöchern befestigt werden, die in fast jedem Rack-Gerät zu finden sind. Bei der werkzeuglosen Montage wird die Platte des Kabelordners an den schlüssellochartigen Montagelöchern des Racks befestigt.

Bei der Methode mit horizontaler Montageschiene wird die Platte des Kabelordners an den horizontalen Montageschienen entlang der Seite des Racks befestigt.

Bei Racks, die diese Montagearten nicht unterstützen, kann die Platte des Kabelordners auf andere Arten befestigt werden, etwa mit den nicht genormten Löchern an den Seiten und Gehäusen der Racks oder den Rackeinheiten auf Montageschienen für Geräte.

Schützen Sie Ihre Geräte

Das Führen der Kabel durch eine Platte verringert den Zug, der in Racks oft darauf lastet. Dadurch wird Schaden oder Verbindungsverlust vermieden, die Belastung für Ports verringert und so die Beschädigung der teuren Rack-Geräte verhindert.

Die ordnungsgemäße Führung der Kabel verbessert auch die Luftzirkulation. So werden die Geräte im Rack passiv gekühlt die Geräte können bei optimaler Temperatur betrieben werden, wodurch sich das Risiko für Hitzeschäden verringert.

Der CMVER20UF wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Erhöhen Sie die Übersichtlichkeit im Rack mit einem vertikalen Kabelordner mit Kabelkanälen
- Fördern Sie die passive Kühlung im Rack durch Führung der Kabel für bessere Luftzirkulation
- Verbessern Sie den Zugang im Rack, indem Sie die Kabel für mühelose Wartung organisieren
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Schraubsorte
M5
Anzahl von Schrauben
4
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
2
Käfigmuttern enthalten
Ja
Anzahl der Käfigmuttern
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
945 mm
Verpackungshöhe
128 mm
Paketgewicht
2836.31 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
852.2 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
2300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Rack-Kapazität
20U
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.