| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-33248692 Herst.-Nr.: 1153520222 EAN/GTIN: 4007123632923 |
| |
|
| | |
| - Tischsteckdose mit 2-fach USB-Charger.
- Ideal für MP3-Player, Kamera, Smartphone, Tablet, usw. - 2 USB Ladebuchsen. - Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen. - Steckdosen mit Kinderschutz. - Im Blister verpackt. - Kabellänge: 1,8 m - Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5 - Steckdosen: 2 - USB-Anschlüsse: 2 - Farbe: Weiß poliert
Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 2 AC-Ausgänge | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 | Farbe | Kabelfarbe | Weiß | Merkmale | Kabellänge | 1.8 m | | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Tischladegerät, Tischladestation, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleisten brennenstuhl, verlängerungskabel kamera |
| | |
| |