Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5617-L480 Internes Solid State Drive 480 GB 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5617-L480 Internes Solid State Drive 480 GB 2.5" SAS
Fujitsu S26361-F5617-L480 Internes Solid State Drive 480 GB 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33264809
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5617-L480
EAN/GTIN:
     4057185694261
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Kompatible Produkte
PRIMERGY RX2530 M2
Merkmale
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
SAS
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Hot-Swap
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 885,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,55*
€ 1.153,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,69*
€ 1.139,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,06*
€ 1.109,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,40*
€ 1.053,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.