Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89525 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne MMCX 3 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89525 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne MMCX 3 dBi
DeLOCK 89525 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne MMCX 3 dBi
DeLOCK 89525 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne MMCX 3 dBi
DeLOCK 89525 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne MMCX 3 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33351615
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89525
EAN/GTIN:
     4043619895250
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Diese Delock LTE Antenne ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder in Innenräumen. Sie ist vollständig GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT und Z-Wave kompatibel.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Frequenzband
0.69 - 0.96 / 1.71 - 2.7 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
5 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
MMCX
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
RG-174
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.