Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 Port 10G SFP+ Glasfaser PCIe Netzwerkkarte - Intel Chip - Multimode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 Port 10G SFP+ Glasfaser PCIe Netzwerkkarte - Intel Chip - Multimode
StarTech.com 1 Port 10G SFP+ Glasfaser PCIe Netzwerkkarte - Intel Chip - Multimode
StarTech.com 1 Port 10G SFP+ Glasfaser PCIe Netzwerkkarte - Intel Chip - Multimode
StarTech.com 1 Port 10G SFP+ Glasfaser PCIe Netzwerkkarte - Intel Chip - Multimode
StarTech.com 1 Port 10G SFP+ Glasfaser PCIe Netzwerkkarte - Intel Chip - Multimode
StarTech.com 1 Port 10G SFP+ Glasfaser PCIe Netzwerkkarte - Intel Chip - Multimode
StarTech.com 1 Port 10G SFP+ Glasfaser PCIe Netzwerkkarte - Intel Chip - Multimode
StarTech.com 1 Port 10G SFP+ Glasfaser PCIe Netzwerkkarte - Intel Chip - Multimode
StarTech.com 1 Port 10G SFP+ Glasfaser PCIe Netzwerkkarte - Intel Chip - Multimode
StarTech.com 1 Port 10G SFP+ Glasfaser PCIe Netzwerkkarte - Intel Chip - Multimode
StarTech.com 1 Port 10G SFP+ Glasfaser PCIe Netzwerkkarte - Intel Chip - Multimode
StarTech.com 1 Port 10G SFP+ Glasfaser PCIe Netzwerkkarte - Intel Chip - Multimode
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33425447
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX10000SRI
EAN/GTIN:
     0065030866170
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
Diese Glasfaser-Netzwerkkarte liefert zuverlässige Hochleistungs-Netzwerkkonnektivität und ermöglicht Ihnen die einfache und kostengünstige Erweiterung Ihres Servers oder Ihrer Workstation auf 10 Gigabit-Netzwerktechnologie über Multimode-Glasfaser. Für eine schnelle Inbetriebnahme wird die 10 Gigabit-Netzwerkkarte mit einem installierten Multimode SFP+ Transceiver mit einer Reichweite von bis zu 330 m geliefert.

Profitieren Sie von höheren Netzwerkgeschwindigkeiten
Aufgrund einer steigenden Anzahl an Benutzern im Netzwerk und datenintensiven Anwendungen, wie Multimedia Streaming und Übertragung großer Dateien, benötigen Sie für Ihre Netzwerkinfrastruktur mehr Bandbreite. Mit dieser Glasfaser-NIC profitieren Sie von der höheren Geschwindigkeit und Stabilität eines 10 Gigabit-Netzwerks mit Datenübertragungen von bis zu 10 GBit/s und Bandbreiten von bis zu 20 GBit/s (Vollduplex).

Beinhaltet einen SFP+ Transceiver, der zuverlässige Leistung garantiert
Für zusätzlichen Komfort wird diese Single-Port 10 Gigabit-Netzwerkkarte mit einem installierten SFP+ Transceiver geliefert. StarTech.com hat die 10 GbE SFP+ für zuverlässige Leistung entwickelt und stellt diese im Einklang mit den MSA (Multi-Source Agreement) Branchenstandards so her, dass sie OEM-Spezifikationen erfüllt oder sogar übertrifft. Die 10GBase-SR SFP+ bietet 10 Gigabit Konnektivität über Multimode-Glasfaserkabel mit einer Reichweite von bis zu 330 m (1082 ft).

Erweitern Sie die Fähigkeiten und Zuverlässigkeit Ihres Netzwerks
Die 10 Gigabit-Netzwerkkarte mit Intel® 82599 Chipsatz bietet genau die Performance und erweiterten Funktionen, die Sie für zuverlässige Netzwerkverbindungen zu Ihrem Server oder Computer benötigen. Der Intel Chip bietet zahlreiche erweiterte Funktionen, darunter Intel® Virtualization Technology for Connectivity, PXE Network Boot Support und bis zu 15K Jumbo Frame Support.

Die 10 Gigabit-NIC verbindet sich mühelos mittels eines verfügbaren PCI-Express-Erweiterungssteckplatzes und entspricht PCIe Rev. 2 x8 (oder höher). Die Netzwerkkarte wird mit einem Standardprofil geliefert und beinhaltet für die vielseitige Installation eine Halterung mit niedriger Bauform.

Die PEX10000SRI wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Niederprofilhalterung
Ja
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
194 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
Intel® 82599
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Sonstige Funktionen
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
116 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
20000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
15000
VLAN-Tagging
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,22*
€ 427,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,10*
€ 424,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,08*
€ 409,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,73*
€ 394,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,05*
€ 367,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.