Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink MP0051 Schalttafelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink MP0051 Schalttafelzubehör
LogiLink MP0051 Schalttafelzubehör
LogiLink MP0051 Schalttafelzubehör
LogiLink MP0051 Schalttafelzubehör
LogiLink MP0051 Schalttafelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33503870
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0051
EAN/GTIN:
     4052792041071
Suchbegriffe:
Hutschienenadapter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Der Hutschienen (Tragschienen) – Modulhalter von LogiLink ist die perfekte Lösung, um Netzwerktechnik mit Elektroinstallationen zu verbinden. Das einfache kostensparende Design passt an allen 35 mm Standardtragschienen, egal ob in Sicherungskästen, Verteileranlagen oder sonstigen Anlagen mit Hutschienensystem.
Weitere Informationen:
Technische Details
Abmessungen (BxTxH)
23 x 37 x 39 mm
Merkmale
Anzahl Anschlüsse
1
Produktfarbe
Metallisch
Material
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, adapter rj-45
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
MP0052
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.