Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 136773 Netzwerk-Antenne 3 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 136773 Netzwerk-Antenne 3 dBi
ALLNET 136773 Netzwerk-Antenne 3 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33709748
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL19101
EAN/GTIN:
     4038816061041
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
  • GSM UMTS LTE Antenne extern starr
  • Frequenzbereich: 850 - 960 MHz / 1,710 - 2,170 GHz / 2,600 - 2,690 GHz
  • VSWR: < 2,0
  • Magnetische Unterseite, Durchmesser: 40 mm
  • Gewinde Fuß: M6 (Standard)*8 mm
  • Antennenlänge inkl. Fuß: 217,5 mm
  • Antennenkabellänge: 3,00 m
  • Antennenkabeltyp: RG174, 50 Ohm
  • SMA plug (Gold)
  • Antennenkabelfarbe: schwarz
  • Betriebstemperaturbereich: -30 °C - 85 °C
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Frequenzband
0.824 - 0.96 / 1.71 - 2.69 GHz
Impedanz
50 Ohm
Merkmale
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2
Maximaler Arbeitsabstand
3 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.