Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DDF458RTJ Bohrmaschine 2,3 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DDF458RTJ Bohrmaschine 2,3 kg Schwarz, Blau
Makita DDF458RTJ Bohrmaschine 2,3 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33710580
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDF458RTJ
EAN/GTIN:
     0088381815048
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Eingebautes Licht
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
76 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
400 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2000 RPM
Drehmomenteinstellungen
21
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
58 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
91 Nm
Schallleistungspegel
80 dB
Schalldruckpegel
70 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Breite
79 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
258 mm
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Ladezeit
45 min
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,96*
€ 527,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,05*
€ 524,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,33*
€ 474,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,61*
€ 466,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,79*
€ 449,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 147,26*
Zubehör
Makita
632G12-3
ab € 66,77*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 21,48*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 28,65*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 65,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.