Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ACC38-AT-C0 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit ACC38-AT-C0 Kabelklammer Schwarz
Panduit ACC38-AT-C0 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33721039
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ACC38-AT-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
9.7 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Höhe
10.2 mm
Technische Details
Länge
25,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4569* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,64*
€ 81,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,36*
€ 77,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,53*
€ 73,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,36*
€ 68,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,11*
€ 65,58
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 53,47*
€ 63,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 52,48*
€ 62,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 51,39*
€ 61,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,69*
€ 54,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.