Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit BR2-1.5-X Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit BR2-1.5-X Kabelklammer Schwarz
Panduit BR2-1.5-X Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33723098
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BR2-1.5-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
50.8 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Typ
Harness bundle retainer
Gewicht und Abmessungen
Höhe
40.4 mm
Durchmesser
50.8 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,191*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,8191* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,61*
€ 183,9859
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,60*
€ 181,594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,76*
€ 160,3644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,441*
€ 131,42479
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 108,781*
€ 129,44939
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,191*
€ 116,84729
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.