Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
StarTech.com Universal LCD Monitor Vesa Halterung für 19" Serverschrank / Rack
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-3393981
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
RKLCDBK
EAN/GTIN:
5051964728542
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Montieren Sie eine 17-19 Zoll LCD-Anzeige in ein(en) Standard 19-Zoll-Rack/Schrank.
Mit der RKLCDBK Universal VESA LCD-Monitor Slotblech für 19-Zoll-Racks oder Schränke können Sie beinahe jede handelsübliche LCD- oder Touchscreen-Anzeige im Rack Servergehäuse oder -schrank einbauen.
Das Slotblech für LCD-Bildschirme besteht aus massivem, kaltgepresstem Stahl (SPCC) und ist in der Lage, 100 mm und 75 mm große VESA LCD-Anzeigen aufzunehmen. Die Halterung entspricht den ANSI/EIA RS-310-D-Normen. Die einzigartige, beliebig einstellbare Konstruktion ermöglicht die Montage einer LCD-Anzeige mit unterschiedlichen Tiefen im Schrank, damit die Gehäuse-/Schranktür geschlossen werden kann.
Die LCD-Monitorhalterung eignet sich auch für die Wandmontage, indem man einfach die einstellbare Halterung umdreht oder sie zu einer Wandbefestigung hinzufügt, wie zum Beispiel die WALLMOUNT6" text="6U (10 Zoll) Wandhalterung für ein 19-Zoll-Rack (WALLMOUNT6) oder das offene RK812WALLO" text="8U Rack zur Wandmontage (RK812WALLO).
Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.
The StarTech.com Advantage
- Die massive LCD-Halterung aus kaltgepresstem Stahl (SPCC) sorgt für dauerhafte Stabilität, entspricht den EIA- und VESA Normen und passt für die meisten 17- und 19-Zoll-LCD-Bildschirme
- Geeignet für die Rack-/Schrankinstallation oder für eine Wandbefestigung für vielseitige LCD-Lösungen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Schraubsorte
M5, M4
Anzahl von Schrauben
16
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
8
Unterlegscheiben enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
54 mm
Verpackungstiefe
472 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
2000 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
842 mm
Tiefe
107.5 mm
Höhe
177 mm
Montagetiefe (max.)
88.9 mm
Gewicht
1700 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
524 mm
Höhe des Versandkartons
590 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
4U
Konformität mit Industriestandards
EIA RS310-D
Zertifizierung
CE, REACH, TAA
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Rack Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
Montagehalterung
,
Rack Zubehör
,
halterung tv startech
,
halterung tv
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 49,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com 1HE Blindblende für 19 Zoll Servergehäuse und -schränke
StarTech.com
BLANKB1
ab € 9,06*
Zubehör
StarTech.com 2-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rollen, Rack mit offener Rahmen für AV/Daten/IT Geräte, Computer Rack für schmale Heim-/Bür...
StarTech.com
2POSTRACK42
ab € 171,73*
Zubehör
StarTech.com 2HE Rack Blindblende für 19" Serverschränke und Racks
StarTech.com
BLANKB2
ab € 13,06*
Zubehör
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com
RK1236BKF
ab € 421,66*
Zubehör
StarTech.com 4-Pfosten 22HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com
RK2236BKF
ab € 602,65*
Zubehör
StarTech.com 4-Pfosten 25 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com
4POSTRACK25U
ab € 255,85*
Zubehör
StarTech.com 4-Pfosten 25HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com
RK2536BKF
ab € 769,60*
Zubehör
StarTech.com 4-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com
4POSTRACK42
ab € 272,03*
Zubehör
StarTech.com 4-Pfosten 9 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern für enge Räume in Büro/Heimbüro, kleines Rack für Netzwerk/AV/Daten/IT Geräte - TAA Konform
StarTech.com
RK960CP
ab € 289,43*
Zubehör
StarTech.com 4POSTRACK36 Rack 36U Freistehendes Gestell Schwarz
StarTech.com
4POSTRACK36
ab € 320,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen