Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 78824 Audio-Intercom-System Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe 78824 Audio-Intercom-System Edelstahl
Grothe 78824 Audio-Intercom-System Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34512320
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     78824
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Tastenmodul
Die Serie ROBUSTA ist ausgestattet mit Eigenentwicklungen aus unserem Hause, wie z. B. den Tastern der Serie Protact oder dem LED-Namensschild. Durch das taktile Schaltverhalten der Taster sind diese Türstationen ideal für den Einsatz von Bus-Anlagen, nicht nur von Grothe, sondern auch von anderen Herstellern. Die patentierten Lautsprecheradapter bieten mit den getrennten Kammern sowie dem Wasserableitsystem eine optimale Akustik und den besten Schutz gegen Witterungseinflüsse.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Platzierung
Wand
Lieferumfang
Inklusive Außengerät
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Verkabelt
Knopfanzahl
8
Freisprecheinrichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
272 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 422,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,88*
€ 600,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,43*
€ 596,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,68*
€ 572,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,04*
€ 554,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,31*
€ 502,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
78725
ab € 210,67*
Ähnlich
Grothe
78711
ab € 118,06*
Ähnlich
Grothe
78712
ab € 125,81*
Ähnlich
Grothe
78713
ab € 136,91*
Ähnlich
Grothe
78714
ab € 147,32*
Ähnlich
Grothe
78723
ab € 171,49*
Ähnlich
Grothe
78724
ab € 193,35*
Ähnlich
Grothe
78726
ab € 228,14*
Ähnlich
Grothe
78735
ab € 268,38*
Ähnlich
Grothe
78736
ab € 301,55*
Ähnlich
Grothe
78737
ab € 351,32*
Ähnlich
Grothe
78811
ab € 106,32*
Ähnlich
Grothe
78812
ab € 120,23*
Ähnlich
Grothe
78813
ab € 130,82*
Ähnlich
Grothe
78814
ab € 142,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.