Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DDF484RTJ Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,6 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DDF484RTJ Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,6 kg Schwarz, Blau
Makita DDF484RTJ Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,6 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34597791
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDF484RTJ
EAN/GTIN:
     0088381826433
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
  • Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
    - XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
    - Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
    - Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
    - LED-Arbeitslicht
    - Drehzahlregelung über Schalter
    - Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
    - Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Schraubendreher Bit
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
38 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
500 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2000 RPM
Drehmomenteinstellungen
21
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
30 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
54 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Breite
79 mm
Tiefe
172 mm
Höhe
261 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,66*
€ 393,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,15*
€ 392,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,60*
€ 388,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,20*
€ 383,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,37*
€ 363,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 146,85*
Zubehör
Makita
632G12-3
ab € 66,79*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 18,51*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 62,04*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,20*
Zubehör
Makita
DC18RD
ab € 91,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.